Motion
DAAF26K407SM

TIMKEN
DAAF26K407SM

DAAF26K407SM
N° D’ARTICLE MI13623261
N° MFRDAAF26K407SM
Prix5,108.50 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TIMKEN
DAAF26K407SM

DAAF26K407SM
N° D’ARTICLE MI13623261
N° MFRDAAF26K407SM

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix5,108.50 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Cercle de boulonnage Diamètre  
    12.3800 po; 314.50 mm
  • Alésage Diamètre  
    4-7/16 po

Détails

  • Numéro de palier
    22226
  • Type de roulement
    Rouleau sphérique
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Dispositif de verrouillage
    Manchon adaptateur conique
  • Type de montage
    Bride carrée 4-Bolt
  • Type de produit
    Unités de roulement à rouleaux à montage sur bride

Aperçu

Description du fabricant
DAAF26K407SM DAAF26K407SM; ENS. ENROULÉ UN
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good