Motion
DAAF26K408SEB

TIMKEN
DAAF26K408SEB

DAAF26K408SEB
N° D’ARTICLE MI13623267
N° MFRDAAF26K408SEB
Prix5,108.50 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TIMKEN
DAAF26K408SEB

DAAF26K408SEB
N° D’ARTICLE MI13623267
N° MFRDAAF26K408SEB

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix5,108.50 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Cercle de boulonnage Diamètre  
    12.3800 po; 314.50 mm
  • Alésage Diamètre  
    4-1/2 po

Détails

  • Numéro de palier
    22226
  • Type de roulement
    Rouleau sphérique
  • Type d’expansion
    Roulement de dilatation (flottante)
  • Matériau du boîtier
    Acier moulé
  • Dispositif de verrouillage
    Adaptateur conique
  • Rpm max.
    1500 tr/min
  • Type de montage
    Bride 4-Bolt
  • Type de produit
    Unités de roulement à rouleaux à montage sur bride

Aperçu

Description du fabricant
DAAF26K408SEB DAAF26K408SEB; BLOC DE SRB
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good