Motion
QAAP10A115STSS

TIMKEN
QAAP10A115STSS

Roller Bearing Pillow Block - 1-15/16 in Bore, Concentric Collar Locking, Non-Expansion Bearing (Fixed), Stainless Steel Housing Material
N° D’ARTICLE MI13623745
N° MFRQAAP10A115STSS
Prix1,250.73 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TIMKEN
QAAP10A115STSS

Roller Bearing Pillow Block - 1-15/16 in Bore, Concentric Collar Locking, Non-Expansion Bearing (Fixed), Stainless Steel Housing Material
N° D’ARTICLE MI13623745
N° MFRQAAP10A115STSS

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix1,250.73 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    1-15/16 po

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Revêtement de finition
    Acier inoxydable
  • Construction du logement
    Solide
  • Matériau du boîtier
    Acier inoxydable
  • Dispositif de verrouillage
    Collier concentrique
  • Type de verrouillage
    Vis de fixation concentrique - Collier double
  • Catalogue du fabricant
  • Page de produit du fabricant
  • Type de montage
    Base 2-Bolt
  • Nombre de trous de montage
    2
  • Brochure du produit
  • Type de produit
    Unités de roulement de rouleau de bloc d’oreiller
  • Matériau du joint
    Téflon
  • Type de joint
    Labyrinthe

Aperçu

Description du fabricant
QAAP10A115STSS QAAP10A115STSS; MAISON SRB