Motion
QAAP10A200SMSS

TIMKEN
QAAP10A200SMSS

Roller Bearing Pillow Block - 2 in Bore, Concentric Collar Locking, Non-Expansion Bearing (Fixed), Stainless Steel Housing Material
N° D’ARTICLE MI13623754
N° MFRQAAP10A200SMSS
Prix1,250.73 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TIMKEN
QAAP10A200SMSS

Roller Bearing Pillow Block - 2 in Bore, Concentric Collar Locking, Non-Expansion Bearing (Fixed), Stainless Steel Housing Material
N° D’ARTICLE MI13623754
N° MFRQAAP10A200SMSS
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
Prix1,250.73 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    2 po

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Revêtement de finition
    Acier inoxydable
  • Construction du logement
    Solide
  • Matériau du boîtier
    Acier inoxydable
  • Dispositif de verrouillage
    Collier concentrique
  • Type de verrouillage
    Vis de fixation concentrique - Collier double
  • Catalogue du fabricant
  • Page de produit du fabricant
  • Type de montage
    Base 2-Bolt
  • Nombre de trous de montage
    2
  • Brochure du produit
  • Type de produit
    Unités de roulement de rouleau de bloc d’oreiller
  • Matériau du joint
    Caoutchouc nitrile
  • Type de joint
    Triple contact pour les lèvres

Aperçu

Description du fabricant
QAAP10A200SMSS QAAP10A200SMSS; MAISON SRB