Motion
QAAP13A207SEOSS

TIMKEN
QAAP13A207SEOSS

Bloc d’oreiller de roulement à rouleaux - Alésage 2-7/16 po, verrouillage du collier concentrique, roulement d’expansion (flottant), matériau de boîtier en acier inoxydable
N° D’ARTICLE MI13623825
N° MFRQAAP13A207SEOSS
Prix1,666.00 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TIMKEN
QAAP13A207SEOSS

Bloc d’oreiller de roulement à rouleaux - Alésage 2-7/16 po, verrouillage du collier concentrique, roulement d’expansion (flottant), matériau de boîtier en acier inoxydable
N° D’ARTICLE MI13623825
N° MFRQAAP13A207SEOSS
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
Prix1,666.00 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    2-7/16 po

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Type d’expansion
    Roulement de dilatation (flottante)
  • Revêtement de finition
    Acier inoxydable
  • Construction du logement
    Solide
  • Matériau du boîtier
    Acier inoxydable
  • Dispositif de verrouillage
    Collier concentrique
  • Type de verrouillage
    Vis de fixation concentrique - Collier double
  • Catalogue du fabricant
  • Page de produit du fabricant
  • Type de montage
    Base 2-Bolt
  • Nombre de trous de montage
    2
  • Brochure du produit
  • Type de produit
    Unités de roulement de rouleau de bloc d’oreiller
  • Matériau du joint
    Uréthane
  • Type de joint
    Triple contact pour les lèvres

Aperçu

Description du fabricant
QAAP13A207SEOSS QAAP13A207SEOSS; SRB HOU