Motion
QVPH16V070ST

TIMKEN
QVPH16V070ST

Bloc d’oreiller de roulement à rouleaux - Alésage de 70 mm, verrouillable avec collet V-Lock simple, roulement sans expansion (fixe), matériau de boîtier en acier moulé
N° D’ARTICLE MI13624605
N° MFRQVPH16V070ST
Prix1,866.61 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TIMKEN
QVPH16V070ST

Bloc d’oreiller de roulement à rouleaux - Alésage de 70 mm, verrouillable avec collet V-Lock simple, roulement sans expansion (fixe), matériau de boîtier en acier moulé
N° D’ARTICLE MI13624605
N° MFRQVPH16V070ST
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
Prix1,866.61 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    70 mm

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Revêtement de finition
    Revêtement en poudre
  • Construction du logement
    Solide
  • Matériau du boîtier
    Acier moulé
  • Dispositif de verrouillage
    Collet à verrouillage en V simple
  • Type de verrouillage
    Verrou en V - Col simple
  • Catalogue du fabricant
  • Page de produit du fabricant
  • Type de montage
    Base 4-Bolt
  • Nombre de trous de montage
    4
  • Type de produit
    Unités de roulement de rouleau de bloc d’oreiller
  • Matériau du joint
    Téflon
  • Type de joint
    Labyrinthe

Aperçu

Description du fabricant
QVPH16V070ST QVPH16V070ST; ENS. ENROULÉ UN