Motion
QVPH19V304SEO

TIMKEN
QVPH19V304SEO

Bloc d’oreiller de roulement à rouleaux - Alésage 3-1/4 po, verrouillable à un collier de verrouillage en V, roulement d’expansion (flottant), matériau de boîtier en acier moulé
N° D’ARTICLE MI13624660
N° MFRQVPH19V304SEO
Prix2,978.14 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TIMKEN
QVPH19V304SEO

Bloc d’oreiller de roulement à rouleaux - Alésage 3-1/4 po, verrouillable à un collier de verrouillage en V, roulement d’expansion (flottant), matériau de boîtier en acier moulé
N° D’ARTICLE MI13624660
N° MFRQVPH19V304SEO
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
Prix2,978.14 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    3-1/4 po

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Type d’expansion
    Roulement de dilatation (flottante)
  • Revêtement de finition
    Revêtement en poudre
  • Construction du logement
    Solide
  • Matériau du boîtier
    Acier moulé
  • Dispositif de verrouillage
    Collet à verrouillage en V simple
  • Type de verrouillage
    Verrou en V - Col simple
  • Catalogue du fabricant
  • Page de produit du fabricant
  • Type de montage
    Base 4-Bolt
  • Nombre de trous de montage
    4
  • Type de produit
    Unités de roulement de rouleau de bloc d’oreiller
  • Matériau du joint
    Uréthane
  • Type de joint
    Triple contact pour les lèvres

Aperçu

Description du fabricant
QVPH19V304SEO QVPH19V304SEO; BLOC DE SRB