Motion
QVPH24V110SO

TIMKEN
QVPH24V110SO

Bloc d’oreiller de roulement à rouleaux - Alésage de 110 mm, verrouillable avec collet V-Lock simple, roulement sans expansion (fixe), matériau de boîtier en acier moulé
N° D’ARTICLE MI13624676
N° MFRQVPH24V110SO
Prix5,476.57 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TIMKEN
QVPH24V110SO

Bloc d’oreiller de roulement à rouleaux - Alésage de 110 mm, verrouillable avec collet V-Lock simple, roulement sans expansion (fixe), matériau de boîtier en acier moulé
N° D’ARTICLE MI13624676
N° MFRQVPH24V110SO
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
Prix5,476.57 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    110 mm

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Revêtement de finition
    Revêtement en poudre
  • Construction du logement
    Solide
  • Matériau du boîtier
    Acier moulé
  • Dispositif de verrouillage
    Collet à verrouillage en V simple
  • Type de verrouillage
    Verrou en V - Col simple
  • Catalogue du fabricant
  • Page de produit du fabricant
  • Type de montage
    Base 4-Bolt
  • Nombre de trous de montage
    4
  • Type de produit
    Unités de roulement de rouleau de bloc d’oreiller
  • Matériau du joint
    Uréthane
  • Type de joint
    Triple contact pour les lèvres

Aperçu

Description du fabricant
QVPH24V110SO QVPH24V110SO; ENS. ENROULÉ UN