Motion
TAA4DI15K207SEM

TIMKEN
TAA4DI15K207SEM

Bloc d’oreiller de roulement à rouleaux - Alésage 2-7/16 po, verrouillage monté sur adaptateur, roulement d’expansion (flottant), matériau de boîtier en acier moulé, usage extrême
N° D’ARTICLE MI13624948
N° MFRTAA4DI15K207SEM
Prix1,770.94 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TIMKEN
TAA4DI15K207SEM

Bloc d’oreiller de roulement à rouleaux - Alésage 2-7/16 po, verrouillage monté sur adaptateur, roulement d’expansion (flottant), matériau de boîtier en acier moulé, usage extrême
N° D’ARTICLE MI13624948
N° MFRTAA4DI15K207SEM

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix1,770.94 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    2-7/16 po

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier
  • Type d’alésage
    Conique
  • Type de service
    Service extrême
  • Type d’expansion
    Roulement de dilatation (flottante)
  • Revêtement de finition
    Revêtement en poudre
  • Construction du logement
    Solide
  • Matériau du boîtier
    Acier moulé
  • Dispositif de verrouillage
    Montage sur adaptateur
  • Type de verrouillage
    Verrouillage de l’adaptateur conique - Écrou double
  • Catalogue du fabricant
  • Page de produit du fabricant
  • Type de montage
    Base 4-Bolt
  • Nombre de trous de montage
    4
  • Type de produit
    Unités de roulement de rouleau de bloc d’oreiller
  • Matériau du joint
    Caoutchouc nitrile
  • Type de joint
    Triple contact pour les lèvres

Aperçu

Description du fabricant
TAA4DI15K207SEM TAA4DI15K207SEM; SRB HOU
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon