Motion
TAA4DI26K115ST

TIMKEN
TAA4DI26K115ST

Bloc d’oreiller de roulement à rouleaux - Alésage de 115 mm, verrouillage monté sur adaptateur, roulement sans expansion (fixe), matériau de boîtier en acier moulé, usage extrême
N° D’ARTICLE MI13625080
N° MFRTAA4DI26K115ST
Prix7,767.56 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TIMKEN
TAA4DI26K115ST

Bloc d’oreiller de roulement à rouleaux - Alésage de 115 mm, verrouillage monté sur adaptateur, roulement sans expansion (fixe), matériau de boîtier en acier moulé, usage extrême
N° D’ARTICLE MI13625080
N° MFRTAA4DI26K115ST
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
Prix7,767.56 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    115 mm

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier
  • Type d’alésage
    Conique
  • Type de service
    Service extrême
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Revêtement de finition
    Revêtement en poudre
  • Construction du logement
    Solide
  • Matériau du boîtier
    Acier moulé
  • Dispositif de verrouillage
    Montage sur adaptateur
  • Type de verrouillage
    Verrouillage de l’adaptateur conique - Écrou double
  • Catalogue du fabricant
  • Page de produit du fabricant
  • Type de montage
    Base 4-Bolt
  • Nombre de trous de montage
    4
  • Type de produit
    Unités de roulement de rouleau de bloc d’oreiller
  • Matériau du joint
    Téflon
  • Type de joint
    Labyrinthe

Aperçu

Description du fabricant
TAA4DI26K115ST TAA4DI26K115ST; MAISON SRB