Motion
TAAFB20K308SB

TIMKEN
TAAFB20K308SB

Roulement à bride - 3-1/2 po alésage , adaptateur conique, roulement sans expansion (fixe), boîtier en acier moulé
N° D’ARTICLE MI13625707
N° MFRTAAFB20K308SB
Prix2,444.88 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TIMKEN
TAAFB20K308SB

Roulement à bride - 3-1/2 po alésage , adaptateur conique, roulement sans expansion (fixe), boîtier en acier moulé
N° D’ARTICLE MI13625707
N° MFRTAAFB20K308SB
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
Prix2,444.88 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Cercle de boulonnage Diamètre  
    11.0200 po; 279.90 mm
  • Alésage Diamètre  
    3-1/2 po
  • Diamètre extérieur de la bride
    13.0000 po; 330.20 mm

Détails

  • Numéro de palier
    22220
  • Type de roulement
    Rouleau sphérique
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Matériau du boîtier
    Acier moulé
  • Dispositif de verrouillage
    Adaptateur conique
  • Type de montage
    Bride 4-Bolt
  • Type de produit
    Unités de roulement à rouleaux à montage sur bride

Aperçu

Description du fabricant
TAAFB20K308SB TAAFB20K308SB; BLOC DE SRB