Motion
TAAFB26K408SET

TIMKEN
TAAFB26K408SET

Roulement à bride - 4-1/2 po alésage , adaptateur conique, roulement d’expansion (flottant), boîtier en fonte
N° D’ARTICLE MI13625786
N° MFRTAAFB26K408SET
Prix4,268.51 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TIMKEN
TAAFB26K408SET

Roulement à bride - 4-1/2 po alésage , adaptateur conique, roulement d’expansion (flottant), boîtier en fonte
N° D’ARTICLE MI13625786
N° MFRTAAFB26K408SET
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
Prix4,268.51 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Cercle de boulonnage Diamètre  
    13.9700 po; 354.80 mm
  • Alésage Diamètre  
    4-1/2 po
  • Diamètre extérieur de la bride
    16.2000 po; 411.50 mm

Détails

  • Numéro de palier
    22226
  • Type de roulement
    Rouleau sphérique
  • Type d’expansion
    Roulement de dilatation (flottante)
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Dispositif de verrouillage
    Adaptateur conique
  • Type de montage
    Bride 4-Bolt
  • Type de produit
    Unités de roulement à rouleaux à montage sur bride

Aperçu

Description du fabricant
TAAFB26K408SET TAAFB26K408SET; MAISON SRB