Motion
TAAFC15K207SB

TIMKEN
TAAFC15K207SB

TAAFC15K207SB
N° D’ARTICLE MI13625803
N° MFRTAAFC15K207SB
Prix1,179.53 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TIMKEN
TAAFC15K207SB

TAAFC15K207SB
N° D’ARTICLE MI13625803
N° MFRTAAFC15K207SB
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
Prix1,179.53 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Épaisseur de la base
    23.90 mm
  • Boulon de centre à centre Longueur  
    6.0000 po, 152.40 mm
  • Cercle de boulonnage Diamètre  
    8.4700 po; 215.10 mm
  • Alésage Diamètre  
    2-7/16 po
  • Diamètre extérieur de la bride
    10.0400 po; 255 mm

Détails

  • Numéro de palier
    22215
  • Type de roulement
    Rouleau sphérique
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Dispositif de verrouillage
    Manchon adaptateur conique
  • Type de lubrification
    Graisse
  • Rpm max.
    2900 tr/min
  • Type de montage
    Bride carrée 4-Bolt
  • Type de produit
    Unités de roulement à rouleaux à montage sur bride

Aperçu

Description du fabricant
TAAFC15K207SB TAAFC15K207SB; BLOC DE SRB