Motion
TAAFC17K075SC

TIMKEN
TAAFC17K075SC

TAAFC17K075SC
N° D’ARTICLE MI13625828
N° MFRTAAFC17K075SC
Prix1,792.80 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TIMKEN
TAAFC17K075SC

TAAFC17K075SC
N° D’ARTICLE MI13625828
N° MFRTAAFC17K075SC
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
Prix1,792.80 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Épaisseur de la base
    1.0000 po
  • Cercle de boulonnage Diamètre  
    9.4500 po; 240 mm
  • Alésage Diamètre  
    75 mm
  • Diamètre extérieur de la bride
    11.1200 po; 282.40 mm

Détails

  • Numéro de palier
    22217
  • Type de roulement
    Rouleau sphérique
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Dispositif de verrouillage
    Manchon adaptateur conique
  • Rpm max.
    2400 tr/min
  • Type de montage
    Bride carrée 4-Bolt
  • Type de produit
    Unités de roulement à rouleaux à montage sur bride

Aperçu

Description du fabricant
TAAFC17K075SC TAAFC17K075SC; BLOC DE SRB