Motion
TAAFC17K215SO

TIMKEN
TAAFC17K215SO

TAAFC17K215SO
N° D’ARTICLE MI13625849
N° MFRTAAFC17K215SO
Prix1,711.29 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TIMKEN
TAAFC17K215SO

TAAFC17K215SO
N° D’ARTICLE MI13625849
N° MFRTAAFC17K215SO
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
Prix1,711.29 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Boulon de centre à centre Longueur  
    6.6800 po, 169.70 mm
  • Cercle de boulonnage Diamètre  
    9.4500 po; 240 mm
  • Alésage Diamètre  
    2-15/16 po

Détails

  • Numéro de palier
    22217
  • Type de roulement
    Rouleau sphérique
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Dispositif de verrouillage
    Manchon adaptateur conique
  • Rpm max.
    2400 tr/min
  • Type de montage
    Bride carrée 4-Bolt
  • Type de produit
    Unités de roulement à rouleaux à montage sur bride

Aperçu

Description du fabricant
TAAFC17K215SO TAAFC17K215SO; BLOC DE SRB