Motion
TAAFC20K090ST

TIMKEN
TAAFC20K090ST

TAAFC20K090ST
N° D’ARTICLE MI13625874
N° MFRTAAFC20K090ST
Prix2,444.88 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TIMKEN
TAAFC20K090ST

TAAFC20K090ST
N° D’ARTICLE MI13625874
N° MFRTAAFC20K090ST
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
Prix2,444.88 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Boulon de centre à centre Longueur  
    7.7900 po, 197.90 mm
  • Cercle de boulonnage Diamètre  
    11.0200 po; 279.90 mm
  • Alésage Diamètre  
    90 mm
  • Diamètre extérieur de la bride
    13.0000 po; 330.20 mm

Détails

  • Numéro de palier
    22220
  • Type de roulement
    Rouleau sphérique
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Dispositif de verrouillage
    Manchon adaptateur conique
  • Type de montage
    Bride carrée 4-Bolt
  • Type de produit
    Unités de roulement à rouleaux à montage sur bride

Aperçu

Description du fabricant
TAAFC20K090ST TAAFC20K090ST; BLOC DE SRB