Motion
TAAPKT13K203SEO

TIMKEN
TAAPKT13K203SEO

Bloc d’oreiller de roulement à rouleaux - Alésage 2-3/16 po, verrouillage monté sur adaptateur, roulement d’expansion (flottant), matériau de boîtier en acier moulé, usage extrême
N° D’ARTICLE MI13628165
N° MFRTAAPKT13K203SEO
Prix1,648.37 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TIMKEN
TAAPKT13K203SEO

Bloc d’oreiller de roulement à rouleaux - Alésage 2-3/16 po, verrouillage monté sur adaptateur, roulement d’expansion (flottant), matériau de boîtier en acier moulé, usage extrême
N° D’ARTICLE MI13628165
N° MFRTAAPKT13K203SEO
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
Prix1,648.37 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    2-3/16 po

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier
  • Type d’alésage
    Conique
  • Type de service
    Service extrême
  • Type d’expansion
    Roulement de dilatation (flottante)
  • Revêtement de finition
    Revêtement en poudre
  • Construction du logement
    Solide
  • Matériau du boîtier
    Acier moulé
  • Dispositif de verrouillage
    Montage sur adaptateur
  • Type de verrouillage
    Verrouillage de l’adaptateur conique - Écrou double
  • Catalogue du fabricant
  • Page de produit du fabricant
  • Type de montage
    Base 2-Bolt
  • Nombre de trous de montage
    2
  • Type de produit
    Unités de roulement de rouleau de bloc d’oreiller
  • Matériau du joint
    Uréthane
  • Type de joint
    Triple contact pour les lèvres

Aperçu

Description du fabricant
TAAPKT13K203SEO TAAPKT13K203SEO; SRB HOU