Spécifications
Dimensions
- Taille de l’extrémité 11/2 po, 1/4 po
- Extrémité 2 Taille1/2 po, 1/4 po
- Corps hexagonal20.0
- Longueur totale36.0
- Profondeur du filetage9.93
- Taille du filetage 21/4-19
Détails
- Type d’adaptateurDroit
- Style de fin 1Tuyau mâle britannique standard parallèle, mâle JIC
- Filetage de l’extrémité 13/4-16 UNF, G - 1/4-19
- Style de fin 2Tuyau mâle britannique standard parallèle, mâle JIC
- Extrémité 2 Filetage3/4-16 UNF, G - 1/4-19
- Style de fin 3Sans objet
- Style de fin 4Sans objet
- MatérielAcier
- PlacageCR3
- Matériau du jointVITON«
- Série7002_BS
Aperçu
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Campagne promotionnelle de BrennanCampagne promotionnelle de Brennan
Voir la brochure
Raccords et adaptateurs de tube BrennanRaccords et adaptateurs de tube Brennan
Voir la brochure
Le quoi, l’endroit et le pourquoi des raccords de tube et des adaptateurs BrennanLe quoi, l’endroit et le pourquoi des raccords de tube et des adaptateurs Brennan
Voir la brochure