Motion
7005-04-S10-18-NBR

BRENNAN INDUSTRIES INC
7005-04-S10-18-NBR

7005-04-S10-18-NBR MÂLE JIC SAE 37 DEGRE
N° D’ARTICLE MI13673953
N° MFR7005-04-S10-18-NBR
Prix30.12 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

BRENNAN INDUSTRIES INC
7005-04-S10-18-NBR

7005-04-S10-18-NBR MÂLE JIC SAE 37 DEGRE
N° D’ARTICLE MI13673953
N° MFR7005-04-S10-18-NBR
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
Prix30.12 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’extrémité 1
    1/4 po, 10 mm
  • Extrémité 2 Taille
    1/4 po, 10 mm
  • Corps hexagonal
    24.0
  • Longueur totale
    44.5
  • Profondeur du filetage
    4.4
  • Taille du filetage 2
    S10

Détails

  • Type d’adaptateur
    Droit
  • Style de fin 1
    Métrique lourd, mâle JIC
  • Filetage de l’extrémité 1
    7/16-20 UNF, M18X1.5
  • Style de fin 2
    Métrique lourd, mâle JIC
  • Extrémité 2 Filetage
    7/16-20 UNF, M18X1.5
  • Style de fin 3
    Sans objet
  • Style de fin 4
    Sans objet
  • Matériel
    Acier
  • Placage
    CR3
  • Série
    7005_DIN LOURD_NBR

Aperçu

Description du fabricant
7005-04-S10-18-NBR MÂLE JIC SAE 37 DEGRE

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté