Motion
7010-08-S16-24
7010-08-S16-24 BSPP MÂLES AVEC 60 DEGRÉS
N° D’ARTICLE MI13674161
N° MFR7010-08-S16-24
Prix67.63 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
7010-08-S16-24 BSPP MÂLES AVEC 60 DEGRÉS
N° D’ARTICLE MI13674161
N° MFR7010-08-S16-24
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
Prix67.63 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’extrémité 1
    1/2 po, 16 mm
  • Extrémité 2 Taille
    1/2 po, 16 mm

Détails

  • Type d’adaptateur
    Droit
  • Style de fin 1
    Raccord tournant métrique femelle, tuyau standard britannique mâle parallèle
  • Filetage de l’extrémité 1
    G - 1/2-14, M24X1.5
  • Style de fin 2
    Raccord tournant métrique femelle, tuyau standard britannique mâle parallèle
  • Extrémité 2 Filetage
    G - 1/2-14, M24X1.5
  • Style de fin 3
    Sans objet
  • Style de fin 4
    Sans objet
  • Matériel
    Acier
  • Placage
    Zinc trivalent
  • Série
    7010

Aperçu

Description du fabricant
7010-08-S16-24 BSPP MÂLES AVEC 60 DEGRÉS

Vous pourriez également aimer

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon