Motion
7741-02-10X1.25-M1

BRENNAN INDUSTRIES INC
7741-02-10X1.25-M1

7741-02-10X1.25-M1 FEMELLE NPTF
N° D’ARTICLE MI13675203
N° MFR7741-02-10X1.25-M1
Prix20.24 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

BRENNAN INDUSTRIES INC
7741-02-10X1.25-M1

7741-02-10X1.25-M1 FEMELLE NPTF
N° D’ARTICLE MI13675203
N° MFR7741-02-10X1.25-M1
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
Prix20.24 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’extrémité 1
    1/8 po, 10 mm
  • Extrémité 2 Taille
    1/8 po, 10 mm

Détails

  • Type d’adaptateur
    Droit
  • Style de fin 1
    Tuyau femelle, joint torique métrique mâle et bague de retenue
  • Filetage de l’extrémité 1
    1/8-27 NPTF, M10X1.5
  • Style de fin 2
    Tuyau femelle, joint torique métrique mâle et bague de retenue
  • Extrémité 2 Filetage
    1/8-27 NPTF, M10X1.5
  • Style de fin 3
    Sans objet
  • Style de fin 4
    Sans objet
  • Matériel
    Acier
  • Placage
    Zinc trivalent
  • Série
    7741

Aperçu

Description du fabricant
7741-02-10X1.25-M1 FEMELLE NPTF

Les clients ont également acheté