Motion
9022-DIN-24-20
9022-DIN-24-20 BSPP MÂLES DIN 3852 FORME A
N° D’ARTICLE MI13675620
N° MFR9022-DIN-24-20
Prix50.84 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
9022-DIN-24-20 BSPP MÂLES DIN 3852 FORME A
N° D’ARTICLE MI13675620
N° MFR9022-DIN-24-20

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix50.84 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’extrémité 1
    1-1/2 po, 1-1/4 po
  • Extrémité 2 Taille
    1-1/2 po, 1-1/4 po
  • Corps hexagonal
    55.0
  • Longueur totale
    60.0
  • Profondeur du filetage
    33.3
  • Taille du filetage 2
    1-1/4-11

Détails

  • Type d’adaptateur
    Droit
  • Style de fin 1
    Tuyau standard britannique mâle parallèle
  • Filetage de l’extrémité 1
    G - 1-1/2-11, G - 1-1/4-11
  • Style de fin 2
    Tuyau standard britannique mâle parallèle
  • Extrémité 2 Filetage
    G - 1-1/2-11, G - 1-1/4-11
  • Style de fin 3
    Sans objet
  • Style de fin 4
    Sans objet
  • Matériel
    Acier
  • Placage
    CR3
  • Série
    9022_DIN

Aperçu

Description du fabricant
9022-DIN-24-20 BSPP MÂLES DIN 3852 FORME A

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté