Motion
40X80X8  HMSA10 V

CR SEALS (SKF)
40X80X8 HMSA10 V

Tige de 40 mm de diamètre, diamètre extérieur de 80 mm, conception HMSA10 , matériau pour lèvres en caoutchouc fluoro (FKM)
N° D’ARTICLE MI13677054
N° MFR40X80X8 HMSA10 V
Prix41.76 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

CR SEALS (SKF)
40X80X8 HMSA10 V

Tige de 40 mm de diamètre, diamètre extérieur de 80 mm, conception HMSA10 , matériau pour lèvres en caoutchouc fluoro (FKM)
N° D’ARTICLE MI13677054
N° MFR40X80X8 HMSA10 V
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
Prix41.76 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre extérieur
    80 mm
  • Diamètre de l’arbre
    40 mm
  • Poids
    0.09 lb

Détails

  • Type de conception
    HMSA10
  • Matériau pour les lèvres
    Caoutchouc fluoro (FKM)
  • Type de lèvres
    Lèvre unique
  • Matériel
    Caoutchouc fluoro (FKM)
  • Température maximale
    392 °F
  • Température minimale
    -25 °C, -13 °F
  • Plage de température de fonctionnement
    -25 à 200 °C, -13 à 392 °F

Aperçu

Description du fabricant
40X80X8 JOINT D’ÉTANCHÉITÉ HMSA10 V POUR PETITE BASE