Motion
17X47X7  HMSA10 RG

CR SEALS (SKF)
17X47X7 HMSA10 RG

Tige de 17 mm de diamètre, diamètre extérieur de 47 mm, conception HMSA10 , matériau pour lèvres en caoutchouc nitrile (NBR)
N° D’ARTICLE MI13677061
N° MFR17X47X7 HMSA10 RG
Prix8.91 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

CR SEALS (SKF)
17X47X7 HMSA10 RG

Tige de 17 mm de diamètre, diamètre extérieur de 47 mm, conception HMSA10 , matériau pour lèvres en caoutchouc nitrile (NBR)
N° D’ARTICLE MI13677061
N° MFR17X47X7 HMSA10 RG
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
Prix8.91 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre extérieur
    47 mm
  • Diamètre de l’arbre
    17 mm
  • Poids
    0.033 lb

Détails

  • Type de conception
    HMSA10
  • Matériau pour les lèvres
    Caoutchouc nitrile (NBR)
  • Type de lèvres
    Lèvre unique
  • Matériel
    Caoutchouc nitrile (NBR)
  • Température maximale
    212 °F
  • Température minimale
    -40 °C, -40 °F
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 100 °C, -40 à 212 °F

Aperçu

Description du fabricant
JOINT D'ÉTANCHÉITÉ À PETIT CALIBRE 17X47X7 HMSA10 RG