Motion
72X140X12  HMSA10 RG

CR SEALS (SKF)
72X140X12 HMSA10 RG

Tige de 72 mm de diamètre, diamètre extérieur de 140 mm, conception HMSA10 , matériau pour lèvres en caoutchouc nitrile (NBR)
N° D’ARTICLE MI13677065
N° MFR72X140X12 HMSA10 RG
Prix20.69 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

CR SEALS (SKF)
72X140X12 HMSA10 RG

Tige de 72 mm de diamètre, diamètre extérieur de 140 mm, conception HMSA10 , matériau pour lèvres en caoutchouc nitrile (NBR)
N° D’ARTICLE MI13677065
N° MFR72X140X12 HMSA10 RG
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
Prix20.69 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre extérieur
    140 mm
  • Diamètre de l’arbre
    72 mm
  • Poids
    0.32 lb

Détails

  • Type de conception
    HMSA10
  • Matériau pour les lèvres
    Caoutchouc nitrile (NBR)
  • Type de lèvres
    Lèvre unique
  • Matériel
    Caoutchouc nitrile (NBR)
  • Température maximale
    212 °F
  • Température minimale
    -40 °C, -40 °F
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 100 °C, -40 à 212 °F

Aperçu

Description du fabricant
JOINT D'ÉTANCHÉITÉ À PETIT CALIBRE 72X140X12 HMSA10 RG