Motion
45X70X10  HMSA10 RG

CR SEALS (SKF)
45X70X10 HMSA10 RG

Tige de 45 mm de diamètre, diamètre extérieur de 70 mm, conception HMSA10 , matériau pour lèvres en caoutchouc nitrile (NBR)
N° D’ARTICLE MI13677069
N° MFR45X70X10 HMSA10 RG
Prix13.03 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

CR SEALS (SKF)
45X70X10 HMSA10 RG

Tige de 45 mm de diamètre, diamètre extérieur de 70 mm, conception HMSA10 , matériau pour lèvres en caoutchouc nitrile (NBR)
N° D’ARTICLE MI13677069
N° MFR45X70X10 HMSA10 RG
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
Prix13.03 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre extérieur
    70 mm
  • Diamètre de l’arbre
    45 mm
  • Poids
    0.049 lb

Détails

  • Type de conception
    HMSA10
  • Matériau pour les lèvres
    Caoutchouc nitrile (NBR)
  • Type de lèvres
    Lèvre unique
  • Matériel
    Caoutchouc nitrile (NBR)
  • Température maximale
    212 °F
  • Température minimale
    -40 °C, -40 °F
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 100 °C, -40 à 212 °F

Aperçu

Description du fabricant
JOINT D'ÉTANCHÉITÉ À PETIT CALIBRE 45X70X10 HMSA10 RG