Motion
80X100X7 HMSA10 V1

CR SEALS (SKF)
80X100X7 HMSA10 V1

Tige de 80 mm de diamètre, diamètre extérieur de 100 mm, conception HMSA10 , matériau pour lèvres en caoutchouc fluoro (FKM)
N° D’ARTICLE MI13677080
N° MFR80X100X7 HMSA10 V1
Prix55.24 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

CR SEALS (SKF)
80X100X7 HMSA10 V1

Tige de 80 mm de diamètre, diamètre extérieur de 100 mm, conception HMSA10 , matériau pour lèvres en caoutchouc fluoro (FKM)
N° D’ARTICLE MI13677080
N° MFR80X100X7 HMSA10 V1
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
Prix55.24 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre extérieur
    100 mm
  • Diamètre de l’arbre
    80 mm
  • Poids
    0.089 lb

Détails

  • Type de conception
    HMSA10
  • Matériau pour les lèvres
    Caoutchouc fluoro (FKM)
  • Type de lèvres
    Lèvre unique
  • Matériel
    Caoutchouc fluoro (FKM)
  • Température maximale
    392 °F
  • Température minimale
    -25 °C, -13 °F
  • Plage de température de fonctionnement
    -25 à 200 °C, -13 à 392 °F

Aperçu

Description du fabricant
80X100X7 HMSA10 V1 JOINT À PETIT ALÉSAGE