Motion
110X200X13  HMSA10 RG

CR SEALS (SKF)
110X200X13 HMSA10 RG

Tige de 110 mm de diamètre, diamètre extérieur de 200 mm, conception HMSA10 , matériau pour lèvres en caoutchouc nitrile (NBR)
N° D’ARTICLE MI13677085
N° MFR110X200X13 HMSA10 RG
Prix47.15 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

CR SEALS (SKF)
110X200X13 HMSA10 RG

Tige de 110 mm de diamètre, diamètre extérieur de 200 mm, conception HMSA10 , matériau pour lèvres en caoutchouc nitrile (NBR)
N° D’ARTICLE MI13677085
N° MFR110X200X13 HMSA10 RG
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
Prix47.15 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre extérieur
    200 mm
  • Diamètre de l’arbre
    110 mm
  • Poids
    0.65 lb

Détails

  • Type de conception
    HMSA10
  • Matériau pour les lèvres
    Caoutchouc nitrile (NBR)
  • Type de lèvres
    Lèvre unique
  • Matériel
    Caoutchouc nitrile (NBR)
  • Température maximale
    212 °F
  • Température minimale
    -40 °C, -40 °F
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 100 °C, -40 à 212 °F

Aperçu

Description du fabricant
JOINT D'ÉTANCHÉITÉ À PETIT CALIBRE 110X200X13 HMSA10 RG