Motion
TSN 619 C

SKF
TSN 619 C

Alésage de 85 mm, feutre avec aluminium, matériau des éléments en caoutchouc nitrile, diamètre extérieur de 153.50 mm, largeur totale de 14 mm
N° D’ARTICLE MI13677234
N° MFRTSN 619 C
Prix223.29 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
TSN 619 C

Alésage de 85 mm, feutre avec aluminium, matériau des éléments en caoutchouc nitrile, diamètre extérieur de 153.50 mm, largeur totale de 14 mm
N° D’ARTICLE MI13677234
N° MFRTSN 619 C
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
Prix223.29 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    85 mm
  • Diamètre extérieur
    153.50 mm
  • Largeur totale
    14 mm
  • Largeur
    0.5512 po, 14 mm

Détails

  • Matériel
    Feutre avec éléments en aluminium et caoutchouc nitrile
  • Type de produit
    Joints de roulement

Aperçu

Description du fabricant
SCELLÉ C TSN 619
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon