Motion
NU 207 ECML/S1

SKF
NU 207 ECML/S1

Roulement à rouleaux croisé – Droit, DI 35 mm, DI 72 mm, largeur 17 mm
N° D’ARTICLE MI13677292
N° MFRNU 207 ECML/S1
Prix858.48 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
NU 207 ECML/S1

Roulement à rouleaux croisé – Droit, DI 35 mm, DI 72 mm, largeur 17 mm
N° D’ARTICLE MI13677292
N° MFRNU 207 ECML/S1
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
Prix858.48 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    35 mm
  • Extérieur Diamètre  
    72 mm
  • Global Largeur  
    17 mm

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Revêtement de finition
    Sans
  • Type de produit
    Roulements cylindriques

Aperçu

Description du fabricant
NU 207 ECML/S1 CYLINDRICAL ROLLER BRG
  • Capacité de charge radiale élevée Faible friction Longue durée de vie S’adapte au déplacement axial dans les deux directions Conception séparée