Motion
F3BBC 100-TPSS

SKF
F3BBC 100-TPSS

Unité de roulement à billes à montage sur bride - 1 po alésage, support 3-Bolt, verrouillage par vis de fixation, matériau de boîtier thermoplastique, roulement sans dilatation (fixe)
N° D’ARTICLE MI13677654
N° MFRF3BBC 100-TPSS
Prix130.42 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
F3BBC 100-TPSS

Unité de roulement à billes à montage sur bride - 1 po alésage, support 3-Bolt, verrouillage par vis de fixation, matériau de boîtier thermoplastique, roulement sans dilatation (fixe)
N° D’ARTICLE MI13677654
N° MFRF3BBC 100-TPSS

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix130.42 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    1 po

Détails

  • Matériau de l'insert de roulement
    Acier inoxydable
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Matériau du boîtier
    Thermoplastique
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de montage
    Support 3-Bolt
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes à montage sur bride
  • Série
    F3BBC
  • Type de roulement
    Balle

Aperçu

Description du fabricant
F3BBC 100-TPSS 3 UNITÉ DE FLG DE BOULON