Motion
BDL1106

CENTURY
BDL1106

1075 tr/min, 1 ph, 115 V, cadre 48 , logement OAO
N° D’ARTICLE MI13703664
N° MFRBDL1106
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

CENTURY
BDL1106

1075 tr/min, 1 ph, 115 V, cadre 48 , logement OAO
N° D’ARTICLE MI13703664
N° MFRBDL1106
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille du cadre
    48

Détails

  • Type de boîtier
    OAO (air libre)
  • Puissance du moteur
    1 hp
  • Phase du moteur
    1 ph
  • Tension d’alimentation du moteur
    115 V
  • Type de produit
    Moteurs à usage général
  • Rpm synchrone
    1075 tr/min

Aperçu

Description du fabricant
BDL1106 1 HP, 1075 TR/MIN, 3 SPD, 115V, 48FR, CE