Motion
H635
0.6250 in Output Shaft Diameter, Square Flange, Rolled Steel Housing Material
N° D’ARTICLE MI13704499
N° MFRH635
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
0.6250 in Output Shaft Diameter, Square Flange, Rolled Steel Housing Material
N° D’ARTICLE MI13704499
N° MFRH635
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille du cadre NEMA/IEC
    R56Y
  • Diamètre de l’arbre de sortie
    0.6250 po
  • Taille de sortie
    0.6250 po
  • Facteur de service
    1.65
  • Longueur de l’arbre
    0.9100 po
  • Poids
    28.0 lb

Détails

  • Pays d’origine
    Mexique
  • Matériau du boîtier
    Acier laminé
  • Numéro de catalogue du fabricant
    H635
  • Numéro CUP du fabricant
    786674023902
  • Puissance d’entrée maximale
    1 hp
  • Montage
    Bride carrée
  • Normes respectées
    Certifié CSA, reconnu UL
  • CUP_NON
    786674023902

Aperçu

Description du fabricant
H635 MODEL-PFHP-56FR