Motion
RB2034L

CENTURY
RB2034L

1:1 Ratio, base résiliente, matériau de boîtier en acier laminé
N° D’ARTICLE MI13704857
N° MFRRB2034L
Prix533.90 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

CENTURY
RB2034L

1:1 Ratio, base résiliente, matériau de boîtier en acier laminé
N° D’ARTICLE MI13704857
N° MFRRB2034L
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
Prix533.90 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    0.5000 po, 12.70 mm
  • Hauteur du boîtier
    4.8100 po
  • Longueur du boîtier
    8.9000 po, 226.06 mm
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    48
  • Taille de sortie
    0.5000 po
  • Ratio
    1:1
  • Facteur de service
    1.35
  • Longueur de l’arbre
    38.10 mm;1.5000 po
  • Poids
    6.804 kg, 15.0 lb

Détails

  • Pays d’origine
    Mexique
  • Matériau du boîtier
    Acier laminé
  • Numéro de catalogue du fabricant
    RB2034L
  • Numéro CUP du fabricant
    786674030474
  • Puissance d’entrée maximale
    0.33 hp
  • Montage
    Base résiliente
  • Normes respectées
    Certifié CSA
  • Puissance nominale thermique
    0.33 hp
  • CUP_NON
    786674030474

Aperçu

Description du fabricant
RB2034L 1/3,1725,OUVERT,48,1/60/115
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon