Spécifications
Dimensions
- Taille du corps20
- Taille du port d’entrée1/4 po
- Taille du port de sortie1/4 po
Détails
- Fonction de refoulementAvec fonction de refoulement
- Type de port d’entréeDroit
- Type de boutonBouton vers le bas
- Type de montageSans option de montage
- Type de filetage du port de sortieRc
- Type de port de sortieDroit
- Manomètre inclusAvec manomètre, angle de montage de 180 degrés
- Unité de pressionÉtiquette produit et manomètre en unités SI : MPa
- Type de produitRégulateurs d’air standard
- Série/systèmeARG
- Définir la plage de pression7 à 125 psi