Spécifications
Dimensions
- Taille du corps30
- Taille du port d’entrée1/4 po
- Taille du port de sortie1/4 po
Détails
- Fonction de refoulementSans fonction de refoulement
- Type de port d’entréeDroit
- Type de boutonBouton vers le bas
- Type de montageSans option de montage
- Type de filetage du port de sortieRc
- Type de port de sortieDroit
- Manomètre inclusAvec manomètre, angle de montage de 0 degrés
- Unité de pressionÉtiquette produit et manomètre en unités SI : MPa
- Type de produitRégulateurs d’air standard
- Série/systèmeARG
- Définir la plage de pression3 à 29 psi