Motion
ARM5AB2-420-AZ

SMC CORP OF AMERICA
ARM5AB2-420-AZ

Régulateur de collecteur compact - Orifice d’entrée de 6 mm, filetage d’entrée de tubulure, coude, orifice de sortie de 6 mm, filetage de sortie de tubulure, coude, 1.5 à 100 psi
N° D’ARTICLE MI13729220
N° MFRARM5AB2-420-AZ
Prix197.11 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
ARM5AB2-420-AZ

Régulateur de collecteur compact - Orifice d’entrée de 6 mm, filetage d’entrée de tubulure, coude, orifice de sortie de 6 mm, filetage de sortie de tubulure, coude, 1.5 à 100 psi
N° D’ARTICLE MI13729220
N° MFRARM5AB2-420-AZ
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
Prix197.11 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du port d’entrée
    6 mm
  • Taille du port de sortie
    6 mm

Détails

  • Position du port d’entrée
    Haut
  • Type de port d’entrée
    Coude
  • Pression de fonctionnement maximale
    145 psi
  • Nombre de Stations  
    4 stations
  • Type de filetage du port de sortie
    Tubulure
  • Type de port de sortie
    Coude
  • Manomètre inclus
    Avec manomètre
  • Unité de pression
    Unité d’affichage pour plaque signalétique du produit et jauge de pression : PSI
  • Type de produit
    Régulateurs d’air montés sur collecteur
  • Série/système
    ARM5
  • Définir la plage de pression
    1.5 à 100 psi

Aperçu

Description du fabricant
RÉGULATO DU COLLECTEUR COMPACT ARM5AB2-420-AZ

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté