Motion
RCJY60-XL-N

INA (SCHAEFFLER)
RCJY60-XL-N

Unité de roulement à billes à bride à quatre boulons - Alésage de 60 mm, bride 4-Bolt, verrouillage par vis de fixation, matériau du boîtier en fonte, roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI13750867
N° MFRRCJY60-XL-N
Prix569.94 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

INA (SCHAEFFLER)
RCJY60-XL-N

Unité de roulement à billes à bride à quatre boulons - Alésage de 60 mm, bride 4-Bolt, verrouillage par vis de fixation, matériau du boîtier en fonte, roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI13750867
N° MFRRCJY60-XL-N
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
Prix569.94 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    60 mm
  • Global Hauteur  
    2.9020 po, 73.70 mm
  • Poids
    3.929 kg

Détails

  • Numéro de palier
    GYE60-XL-KRR-B
  • Type de roulement
    Balle
  • Description
    Unités de logement RCJY, unités de logement à bride à quatre boulons, fonte, vis sans tête dans la bague intérieure, joints d’étanchéité en R$
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Type de montage de bride
    Bride 4-Bolt
  • ID du boîtier
    CJ12
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Type de boîtier
    Bride 4-Bolt
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Matériel
    Fonte
  • Température de fonctionnement maximale
    212 °F
  • Type de montage
    Bride 4-Bolt
  • Nombre de trous de montage
    4
  • Plage de température de fonctionnement
    -4 à 212 °F
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes à montage sur bride
  • Capacité de charge dynamique radiale
    12589.928 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    8093.525 lbf
  • Série
    RCJY

Aperçu

Description du fabricant
RCJY60-XL-N BLOC BRIDE/COUSSIN DU BOÎTIER