Motion
22334-EKMSF-800

SCHEERER BEARING CORP
22334-EKMSF-800

Roulement à rouleaux sphériques – DI 170 mm, DI 360 mm, largeur 120 mm, 1:12 diamètre conique, ouvert
N° D’ARTICLE MI13753407
N° MFR22334-EKMSF-800
Prix7,285.03 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SCHEERER BEARING CORP
22334-EKMSF-800

Roulement à rouleaux sphériques – DI 170 mm, DI 360 mm, largeur 120 mm, 1:12 diamètre conique, ouvert
N° D’ARTICLE MI13753407
N° MFR22334-EKMSF-800
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
Prix7,285.03 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    170 mm
  • Extérieur Diamètre  
    360 mm
  • Global Largeur  
    120 mm

Détails

  • Type d’alésage
    Conique 1:12
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Capacité de charge dynamique
    1863 kg
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux sphériques
  • Série
    223
  • Capacité de charge statique
    2160 kg

Aperçu

Description du fabricant
22334-EKMSF-800 ROULEAU SPHÉRIQUE BRG