Motion
23048CAG3MKC4W507TL

NSK CORP, BEARING DIV
23048CAG3MKC4W507TL

Roulement à rouleaux sphériques – DI 240 mm, DI 360 mm, largeur 92 mm, 1:12 diamètre conique, ouvert
N° D’ARTICLE MI13759790
N° MFR23048CAG3MKC4W507TL
Prix7,598.74 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NSK CORP, BEARING DIV
23048CAG3MKC4W507TL

Roulement à rouleaux sphériques – DI 240 mm, DI 360 mm, largeur 92 mm, 1:12 diamètre conique, ouvert
N° D’ARTICLE MI13759790
N° MFR23048CAG3MKC4W507TL
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
Prix7,598.74 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    240 mm
  • Extérieur Diamètre  
    360 mm
  • Global Largeur  
    92 mm
  • Poids
    72.75 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Conique 1:12
  • Matériau de la cage
    Laiton usiné
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Catalogue du fabricant
  • Page de produit du fabricant
  • Vitesse maximale
    1100 tr/min
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux sphériques
  • Élément roulant
    Sphérique
  • Série
    230

Aperçu

Description du fabricant
23048CAG3MKC4W507TL ROULEAU SPHÉRIQUE BRG