Motion
7325B

DSI
7325B

7325B Bande Météo à cellules ouvertes 7/16 po x 3/8 po x 25 pi en vrac
N° D’ARTICLE MI13764573
N° MFR7325B
Prix23.87 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DSI
7325B

7325B Bande Météo à cellules ouvertes 7/16 po x 3/8 po x 25 pi en vrac
N° D’ARTICLE MI13764573
N° MFR7325B
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
Prix23.87 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    25 pi
  • Longueur totale
    25 pi
  • Épaisseur globale
    7/16 po
  • Largeur totale
    3/8 po
  • Durée de conservation
    1 an

Détails

  • Résistance à l’adhérence
    ÉLEVÉ
  • Application
    Décapage des intempéries, joint d’étanchéité, scellage, caoutchouc éponge, amortissement des vibrations, absorption du bruit, amorti, isolant, CVCA, fabrication, approvisionnement industriel
  • Matériau de support
    CAOUTCHOUC ÉPONGE À CELLULES OUVERTES
  • Couleur
    NOIR
  • Caractéristiques et avantages
    • Fabriqué en caoutchouc éponge à cellules ouvertes naturel robuste • Endos non extensible avec adhésif à base de caoutchouc agressif • Fièrement fabriqué aux États-Unis!
  • Numéro de catalogue du fabricant
    7325B
  • Numéro de stock du fabricant
    7325B
  • Matériel
    CAOUTCHOUC ÉPONGE À CELLULES OUVERTES ROBUSTE AVEC ENDOS NON EXTENSIBLE ET RP
  • Température de fonctionnement maximale
    200° F
  • Nombre de pièces
    1 ROULEAU
  • Plage de température de fonctionnement
    -20°F à 200 °F
  • Type de produit
    Ruban en mousse à un seul côté
  • Types de produits
    RUBAN D'ÉTANCHÉITÉ POUR JOINT D'ÉTANCHÉITÉ WEATHERSTRIP
  • Type
    CAOUTCHOUC ÉPONGE À CELLULES OUVERTES

Aperçu

Description du fabricant
7325B 7/16 X 3/8 X 25 WEATHERSTRIP
  • Fabriqué en caoutchouc éponge à cellules ouvertes naturel robuste
  • Endos non extensible avec adhésif agressif à base de caoutchouc
  • Fièrement fabriqué aux États-Unis!