Spécifications
Dimensions
- Longueur50 pi
- Longueur totale50 pi
- Épaisseur globale3/16 po
- Largeur totale1/4 po
- Durée de conservation1 AN
Détails
- Résistance à l’adhérenceÉLEVÉ
- ApplicationDécapage des intempéries, joint d’étanchéité, scellage, caoutchouc éponge, amortissement des vibrations, absorption du bruit, amorti, isolant, CVCA, fabrication, approvisionnement industriel
- Matériau de supportÉPONGE EN CAOUTCHOUC À ALVÉOLES FERMÉES
- CouleurNOIR
- Caractéristiques et avantages• Fabriqué en caoutchouc éponge à cellules fermées EPDM de première qualité • Adhésif agressif à base de caoutchouc • Fièrement fabriqué aux États-Unis!
- Numéro de catalogue du fabricantCC3250B
- Numéro de stock du fabricantCC3250B
- MatérielCAOUTCHOUC ÉPONGE À ALVÉOLES FERMÉES DE PREMIÈRE QUALITÉ AVEC PSA
- Température de fonctionnement maximale200° F
- Nombre de pièces1 ROULEAU
- Plage de température de fonctionnement-20°F à 200 °F
- Type de produitRuban en mousse à un seul côté
- Types de produitsRUBAN D'ÉTANCHÉITÉ POUR JOINT D'ÉTANCHÉITÉ WEATHERSTRIP
- TypeCAOUTCHOUC ÉPONGE CELLULAIRE FERMÉE
Aperçu
- Fabriqué en caoutchouc éponge à cellules fermées EPDM de première qualité
- Adhésif agressif à base de caoutchouc
- Fièrement fabriqué aux États-Unis!