Motion
LC2A040SIP2C6M5A

INGERSOLL-RAND
LC2A040SIP2C6M5A

Palan à air à chaîne de levage LC2A040SIP2C6M5A, 4 tonnes, 6M de chaîne, chute simple, montage à crochet
N° D’ARTICLE MI13765427
N° MFRLC2A040SIP2C6M5A
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

INGERSOLL-RAND
LC2A040SIP2C6M5A

Palan à air à chaîne de levage LC2A040SIP2C6M5A, 4 tonnes, 6M de chaîne, chute simple, montage à crochet
N° D’ARTICLE MI13765427
N° MFRLC2A040SIP2C6M5A
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur de levage
    19.7 pi
  • Pression de fonctionnement
    90 psi

Détails

  • Consommation d’air à la charge
    159 pcm
  • Revêtement de finition de carrosserie
    Émail
  • Matériau du boîtier
    Acier
  • Vitesse de levage maximale
    12.8 fp/min
  • Type de montage
    Crochet supérieur pivotant
  • Reeving
    Célibataire
  • Capacité de poids
    8000 lb

Aperçu

Description du fabricant
LC2A040SIP2C6M5A, 4T CHAÎNE DE LEVAGE AIR
  • Les palans à chaîne pneumatique Liftchain sont le choix idéal lorsque la vitesse élevée, le cycle de service élevé, la vitesse variable, le repérage de précision et le fonctionnement dans un environnement rigoureux sont les facteurs déterminants. Dotés d’une conception compacte, robuste et modulaire, nos palans à air Liftchain sont offerts dans une variété de configurations, y compris le montage à crochet ou avec des chariots simples, à engrenages ou motorisés. Avec de nombreuses options, y compris la certification ATEX résistante aux étincelles, les palans à chaîne de levage sont parfaits pour tout environnement, y compris les plates-formes de forage industrielles, pétrolières et gazières, les navires FPSO et FLNG et l’exploitation minière souterraine. Une sécurité accrue est assurée par certains modèles certifiés CE qui comprennent une protection contre les surcharges, un arrêt d’urgence et une vanne d’arrêt d’air principale. Les palans Ingersoll Rand offrent des caractéristiques haut de gamme à un prix exceptionnel... et une performance qui va au-delà de la robustesse!
  • Durabilité : Construction robuste entièrement en acier et cadres en acier fabriqués pour une durée de vie plus longue. Comprend un puissant moteur pneumatique à piston radial qui fournit une puissance fiable et une vitesse réglable. La vanne de commande autonettoyante KSC2 améliore le débit et la performance.
  • Sécurité : facteur de 5:1 conception pour une charge de travail sécuritaire, levier de vitesse variable de levage à vitesse variable pour un contrôle précis et une sécurité intégrée. Conforme aux normes de conformité ATEX Zone 1 et Zone 2
  • Performance : le diamètre minimum du 18:1 tambour au diamètre du câble métallique réduit l’usure du câble métallique. Conception intégrée de la boîte de vitesses dans le tambour pour une utilisation dans des applications compactes. Cosses de levage intégrées conçues pour soulever le poids du treuil plus un câble métallique. Les modèles Guideline/Podline en eaux profondes sont conçus pour les applications en mer.
  • Remarque : Il existe d’autres configurations et modifications qu’Ingersoll Rand peut accepter en dehors de l’unité standard, comme les certifications CE et ATEX. Veuillez communiquer avec nous pour obtenir de plus amples renseignements. winchandhoistsolutions@irco.com.

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté