Motion
HBEM3664T
Moteur de traitement d’air (CVCA) - 2 hp, 1200 tr/min, 3 ph, 230 V, 460 V, Logement TEFC, 60 Hz, Base 1200 tr/min, Fonction continue
N° D’ARTICLE MI13799656
N° MFRHBEM3664T
Prix3,372.62 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Moteur de traitement d’air (CVCA) - 2 hp, 1200 tr/min, 3 ph, 230 V, 460 V, Logement TEFC, 60 Hz, Base 1200 tr/min, Fonction continue
N° D’ARTICLE MI13799656
N° MFRHBEM3664T
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
Prix3,372.62 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du roulement d'extrémité d'entraînement
    6206
  • Taille opposée du roulement d'extrémité d'entraînement
    6205
  • Longueur totale
    15.2300 po
  • Facteur de service
    1.15
  • Diamètre de l’arbre
    1.1250 po
  • Poids
    113 lb

Détails

  • Détails supplémentaires
    Châssis en fonte;Graisse pour roulements Polyrex Em (-20F , +300F);Prêt pour onduleur;Roulements isolés électriquement;Élingue d’arbre à anneau en V
  • Plage de température ambiante
    104 °F;40 °C
  • Ampères à tension
    6.3 A;3.15 A à 230 V;460 V
  • Montage de la boîte d’assemblage
    F1
  • Régime de base
    1200 tr/min
  • Description
    42M 6P TEFC HOR 184T
  • Mot-clé de description
    Usage général
  • Roulement d'extrémité d'entraînement
    6206
  • Type de condition de service
    Service continu
  • Type électrique
    Trois phases
  • Type de boîtier
    TEFC (ventilateur entièrement fermé refroidi)
  • Matériau du cadre
    Fonte
  • Cote de fréquence
    60 Hz
  • Ampérage à pleine charge
    6.3 A;3.15 A
  • Courant de pleine charge
    3.15 A
  • Efficacité de la pleine charge
    0.885
  • HP
    2 hp
  • Hz
    60 Hz
  • Classe d’isolation
    H
  • Cote IP
    IP54
  • Code KVA
    K
  • Numéro de catalogue du fabricant
    HBEM3664T
  • Catégorie de moteur
    Usage général
  • Code de conception du moteur
    B
  • Puissance du moteur
    2 hp
  • Orientation du moteur
    horizontal
  • Phase du moteur
    3 ph
  • Tension d’alimentation du moteur
    230 V, 460 V
  • Type de montage
    Base rigide
  • Classe de conception NEMA
    B
  • Nombre de vitesses
    1
  • Roulement d'extrémité d'entraînement opposé
    6205
  • Type de produit
    Moteurs de traitement d’air (CVCA)
  • Conformité RoHs
    Oui
  • Rotation de l’arbre
    Réversible
  • Normes respectées
    CURUSEEV, NEMA, NEMA_PREMIUM, WEEE
  • Méthode de démarrage
    Directement en ligne
  • Rpm synchrone
    1200 tr/min
  • Type de roulement
    Scellé
  • Tension
    230 V, 460 V
  • Volts à fréquence
    230 V;460 V à 60 Hz

Aperçu

Description du fabricant
HBEM3664T 42M 6P TEFC HOR 184T