Spécifications
Dimensions
- Taille du roulement d'extrémité d'entraînement6311
- Taille opposée du roulement d'extrémité d'entraînement6309
- Longueur totale701.8000 po, 27.62 mm
- Facteur de service1.15
- Diamètre de l’arbre1.8750 po, 47.62 mm
Détails
- Détails supplémentairesPrêt pour onduleur; Châssis en fonte; Graisse pour roulements Polyrex Em (-20F po +300F po); Base rigide; Roulements verrouillés; Fils volants; Élingue d’arbre
- Plage de température ambiante104 °F;40 °C
- Montage de la boîte d’assemblageF1
- Régime de base1800 tr/min
- DescriptionHP :30, F#286T, TR/MIN :1760, 230/460V, TEFC
- Mot-clé de descriptionUsage général
- Roulement d'extrémité d'entraînement6311
- Type de condition de serviceService continu
- Type électriqueTrois phases
- Type de boîtierTEFC (ventilateur entièrement fermé refroidi)
- Matériau du cadreFonte
- Cote de fréquence60 Hz
- Ampérage à pleine charge76 A;38 A
- Efficacité de la pleine charge0.936
- HP30 hp
- Classe d’isolationH
- Cote IPIP54
- Code KVAJ
- Numéro de catalogue du fabricantHBEM4104T
- Catégorie de moteurUsage général
- Puissance du moteur30 hp
- Orientation du moteurhorizontal
- Phase du moteur3 ph
- Tension d’alimentation du moteur230 V, 460 V
- Type de montageBase rigide
- Classe de conception NEMAA
- Nombre de vitesses1
- Roulement d'extrémité d'entraînement opposé6309
- Type de produitMoteurs de traitement d’air (CVCA)
- Normes respectéesCURUSEEV, NEMA, NEMA_PREMIUM, WEEE
- Méthode de démarrageDirectement en ligne
- Rpm synchrone1800 tr/min
- Type de roulementBoule étanchéifiée
- Tension230 V, 460 V
- Volts à fréquence230 V;460 V à 60 Hz
Aperçu
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Motion Brochure sur les capacités du cimentFournit des solutions fiables pour les opérations de ciment dans des environnements difficiles, offrant des produits de haute qualité et des services personnalisés pour réduire les temps d’arrêt. La gamme comprend les roulements, la transmission d’énergie, la manutention de matériaux, l’alimentation en fluides, les tuyaux, les fournitures électriques et industrielles de fournisseurs de confiance.
Voir la documentation
Motion Carte de ligne des solutions globalesMotion fournit des produits, des services et des solutions pour maximiser les opérations d’agrégat, améliorant l’efficacité, la fiabilité et la performance dans les applications de concassage, de criblage et de manutention des matériaux. Depuis 1946, elle offre des pièces industrielles et un soutien fiables.
Voir la documentation
Motion Brochure sur les capacités globalesMotion La division Agrégat de fournit des produits et services complets pour soutenir les opérations de concassage, de criblage et de manutention des matériaux. Avec des marques de confiance, une expertise technique et un approvisionnement fiable, Motion aide à améliorer la performance, le temps de disponibilité et l’efficacité dans les installations agrégées.
Voir la documentation
Moteurs NEMA Baldor-RelianceEn savoir plus sur les offres, les caractéristiques et les avantages des moteurs NEMA Baldor-Reliance, ainsi que sur les applications suggérées pour chaque moteur.
Voir la brochure