Motion
40-510-60-PSI-1/4-SSBU

NOSHOK INC
40-510-60-PSI-1/4-SSBU

Manomètre, 4" 304SS Case, 316SS Internals, 60 psi, raccord arrière mâle 1/4 NPT , rempli de glycérine, cadre 304SS et pince en U
N° D’ARTICLE MI13807476
N° MFR40-510-60-PSI-1/4-SSBU
Prix551.46 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NOSHOK INC
40-510-60-PSI-1/4-SSBU

Manomètre, 4" 304SS Case, 316SS Internals, 60 psi, raccord arrière mâle 1/4 NPT , rempli de glycérine, cadre 304SS et pince en U
N° D’ARTICLE MI13807476
N° MFR40-510-60-PSI-1/4-SSBU

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix551.46 $ chacun

Spécifications

Détails

  • Précision
    1.0
  • Application
    Traitement chimique, champs pétroliers et extracôtiers, usines de papier, usines agricoles, marines, eau et eaux usées
  • Type de cas
    Boîtier en acier inoxydable (SS), rempli de liquide, raccordement arrière
  • Emplacements de connexion
    Retour
  • Type de connexion
    Filetage national des tuyaux (NPT)
  • Matériau de l’élément
    Tube Bourdon en acier inoxydable de type C 316
  • Matériau de la lentille
    Verre à instrument
  • Matériel
    Acier inoxydable poli 304 avec fiche de sécurité
  • Corps du connecteur de matériau
    Acier inoxydable 316
  • Mouvement
    Tout en acier inoxydable avec butée zéro interne et surfaces de roulement hautement polies
  • Matériau du pointeur
    Aluminium équilibré, fini noir
  • Plage de pression
    0 à 60
  • Mesure de la balance
    Échelle simple psi

Aperçu

Description du fabricant
40-510-60-PSI-1/4-SSBU 400/500 SÉRIE AL
  • Boîtier en acier inoxydable 304 de 4 po
  • Intérieur en acier inoxydable 316
  • 60 psi
  • Manomètre à raccordement arrière mâle National Pipe Thread (NPT) de 1/4 po rempli de glycérine
  • Cadre en acier inoxydable 304
  • et pince en U