Motion
25-901-160-PSI/KPA-GY40

NOSHOK INC
25-901-160-PSI/KPA-GY40

Manomètre, caisse 2.5 po 304SS , intérieur en alliage de cuivre, 160 psi/kPa, raccord inférieur mâle 1/4 NPT , remplissage de service à -40 degrés
N° D’ARTICLE MI13807555
N° MFR25-901-160-PSI/KPA-GY40
Prix111.51 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NOSHOK INC
25-901-160-PSI/KPA-GY40

Manomètre, caisse 2.5 po 304SS , intérieur en alliage de cuivre, 160 psi/kPa, raccord inférieur mâle 1/4 NPT , remplissage de service à -40 degrés
N° D’ARTICLE MI13807555
N° MFR25-901-160-PSI/KPA-GY40

Disponibilité :
En stock
Réseau de fournisseurs
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix111.51 $ chacun

Spécifications

Détails

  • Précision
    1.6
  • Application
    Automobile, construction, hydraulique et pneumatique, production d’énergie, transport, gestion de l’eau
  • Cadre
    Acier inoxydable 304
  • Type de cas
    Boîtier en acier inoxydable (SS), rempli de liquide, raccord inférieur
  • Emplacements de connexion
    Bas
  • Matériau de l’élément
    Tube de Bourdon en alliage de cuivre de type C
  • Matériau de la lentille
    Polycarbonate
  • Matériel
    Acier inoxydable 304
  • Mouvement
    Laiton et nylon avec surfaces de roulement très polies
  • Matériau du pointeur
    Plastique moulé
  • Plage de pression
    0 à 160
  • Mesure de la balance
    psi/kPa à double échelle

Aperçu

Description du fabricant
SÉRIE ACRYL 25-901-160-PSI/KPA-GY40 900
  • Boîtier en acier inoxydable 304 de 2-1/2 po
  • Alliage de cuivre interne
  • 160 psi/kPa
  • Manomètre de raccordement inférieur mâle à filetage national (NPT) de 1/4 po avec remplissage de service à -40 degrés
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon