Motion
25-901-400-BAR/PSI-G1/4

NOSHOK INC
25-901-400-BAR/PSI-G1/4

Manomètre, 2.5 po, boîtier 304SS , intérieur en alliage de cuivre, 400 bar/psi, raccord inférieur mâle G1/4 , rempli de glycérine
N° D’ARTICLE MI13807610
N° MFR25-901-400-BAR/PSI-G1/4
Prix96.86 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NOSHOK INC
25-901-400-BAR/PSI-G1/4

Manomètre, 2.5 po, boîtier 304SS , intérieur en alliage de cuivre, 400 bar/psi, raccord inférieur mâle G1/4 , rempli de glycérine
N° D’ARTICLE MI13807610
N° MFR25-901-400-BAR/PSI-G1/4
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
Votre prix96.86 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la face
    2.5000 po

Détails

  • Précision
    1.6
  • Application
    Automobile, construction, hydraulique et pneumatique, production d’énergie, transport, gestion de l’eau
  • Cadre
    Acier inoxydable 304
  • Type de cas
    Boîtier en acier inoxydable (SS), rempli de liquide, raccord inférieur
  • Emplacements de connexion
    Bas
  • Type de jauge
    Manomètre
  • Matériau de la lentille
    Polycarbonate
  • Matériel
    Acier inoxydable 304
  • Mouvement
    Laiton et nylon avec surfaces de roulement très polies
  • Matériau du pointeur
    Plastique moulé
  • Mesure de la balance
    bar/psi à double échelle

Aperçu

Description du fabricant
SÉRIE ACRYL 25-901-400-BAR/PSI-G1/4 900
  • Boîtier en acier inoxydable 304 de 2-1/2 po
  • Alliage de cuivre interne
  • 400 bars/psi
  • Jauge de pression à raccord inférieur mâle de G1/4 po remplie de glycérine