Motion
25-901-6-BAR/PSI-G1/4

NOSHOK INC
25-901-6-BAR/PSI-G1/4

Manomètre, 2.5 po, boîtier 304SS , intérieur en alliage de cuivre, 6 bar/psi, raccord inférieur mâle G1/4 , rempli de glycérine
N° D’ARTICLE MI13807645
N° MFR25-901-6-BAR/PSI-G1/4
Prix124.64 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NOSHOK INC
25-901-6-BAR/PSI-G1/4

Manomètre, 2.5 po, boîtier 304SS , intérieur en alliage de cuivre, 6 bar/psi, raccord inférieur mâle G1/4 , rempli de glycérine
N° D’ARTICLE MI13807645
N° MFR25-901-6-BAR/PSI-G1/4

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix124.64 $ chacun

Spécifications

Détails

  • Précision
    1.6
  • Application
    Automobile, construction, hydraulique et pneumatique, production d’énergie, transport, gestion de l’eau
  • Cadre
    Acier inoxydable 304
  • Type de cas
    Boîtier en acier inoxydable (SS), rempli de liquide, raccord inférieur
  • Emplacements de connexion
    Bas
  • Matériau de la lentille
    Polycarbonate
  • Matériel
    Acier inoxydable 304
  • Mouvement
    Laiton et nylon avec surfaces de roulement très polies
  • Matériau du pointeur
    Plastique moulé
  • Mesure de la balance
    bar/psi à double échelle

Aperçu

Description du fabricant
SÉRIE 25-901-6-BAR/PSI-G1/4 900 ACRYLON
  • Boîtier en acier inoxydable 304 de 2-1/2 po
  • Alliage de cuivre interne
  • 6 bars/psi
  • Jauge de pression à raccord inférieur mâle de G1/4 po remplie de glycérine