Motion
25-901-SST-1000-PSI/KPA

NOSHOK INC
25-901-SST-1000-PSI/KPA

Manomètre, caisse 2.5" 304SS , intérieur en alliage de cuivre, 1000 psi/kPa, raccord inférieur mâle 7/16-20 , rempli de glycérine
N° D’ARTICLE MI13807649
N° MFR25-901-SST-1000-PSI/KPA
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NOSHOK INC
25-901-SST-1000-PSI/KPA

Manomètre, caisse 2.5" 304SS , intérieur en alliage de cuivre, 1000 psi/kPa, raccord inférieur mâle 7/16-20 , rempli de glycérine
N° D’ARTICLE MI13807649
N° MFR25-901-SST-1000-PSI/KPA

Disponibilité :
En stock
Réseau de fournisseurs
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Devis requis

Spécifications

Détails

  • Précision
    1.6
  • Application
    Automobile, construction, hydraulique et pneumatique, production d’énergie, transport, gestion de l’eau
  • Cadre
    Acier inoxydable 304
  • Type de cas
    Boîtier en acier inoxydable (SS), rempli de liquide, raccord inférieur
  • Emplacements de connexion
    Bas
  • Matériau de l’élément
    Tube de sécurité enroulé
  • Matériau de la lentille
    Polycarbonate
  • Matériel
    Acier inoxydable 304
  • Mouvement
    Laiton et nylon avec surfaces de roulement très polies
  • Matériau du pointeur
    Plastique moulé
  • Plage de pression
    0 à 1,000
  • Mesure de la balance
    psi/kPa à double échelle

Aperçu

Description du fabricant
25-901-SST-1000-PSI/SÉRIE KPA 900 ACRYL
  • Boîtier en acier inoxydable 304 de 2-1/2 po
  • Alliage de cuivre interne
  • 1
  • 000 psi/kPa
  • Manomètre de raccordement inférieur mâle 7/16-20 avec remplissage de glycérine